Aspirador a seco TSS 12 COMPACT
Aspirador para sólidos TSS 12 COMPACT
ASPIRADOR DE SOLIDOS TSS 12-COMPACT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Aspirador para sólidos de 62 dB (A) silencioso e potente, para a limpeza em áreas onde não pode haver barulho, mesmo durante o horário de trabalho.
- Altamente compacto graças ao prático suporte do tubo de aspiração, que permite um armazenamento fácil e compacto do tubo e da escova no aspirador
- Elevada mobilidade graças às duas rodas de borracha e às duas rodas giratórias
- Altamente seguro contra o tombar graças ao baixo centro de gravidade
- O cabo de 12 m pode ser simplesmente enrolado à volta da cabeça da turbina ou pendurado no gancho basculante
- A tomada integrada permite ligar a escova de aspiração elétrica ESB 280, que pode ser utilizada para aumentar ainda mais o efeito de limpeza do aspirador
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 240 V |
Potência de entrada | 800 W |
Capacidade do recipiente | 12 l |
Corrente de ar máx. | 53 l/s |
Sob pressão | 24 kPa |
Largura nominal | 35 |
Comprimento | 410 mm |
Largura | 315 mm |
Altura | 340 mm |
Peso da máquina | 6,6 kg |
Comprimento do cabo | 12 m |
HOSE-(F.TSS7-L)
COMBINOZ-(F.TSS7-L-BASIC)
ELBW-AIRHOLE-F.VC
SUCNBRSH-PLGA-F.VC-NW35
MOTPROTFILT-(F.VC-TSS-7)
MAINFILTBSKT-F.VC-TSS12/TSS12-ECO
TUBO DE SUCCAO 550MM
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.